Komborstel ongetordeerd TBU Ø 70 mm stift-Ø 6 mm edelstaaldraad-Ø 0,30

Artikelnummer: 4007220004593
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220004593
EAN/GTIN 4007220004593
Nummer fabrikant 43211205
L-nummer L51510 125

Omschrijving

Omschrijving:

Universeel geschikt voor het reinigen, ontroesten, egaliseren en het verwijderen van corrosie en lakken. Door het lateraal gebruik met het totale belegoppervlak bijzonder goed geschikt voor borstelwerkzaamheden op grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C. Komborstel met kunststof overtrokken borstellichaam.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., van: 2400 RPM
  • RPM, opt., tot: 4000 RPM
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • ø buiten metrisch: 70 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 22 mm
  • Lengte, totaal: 80 mm

Voordeel:

  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Maximaal werkcomfort en optimale geleiding dankzij ergonomisch geoptimaliseerde constructie en zeer goede haptiek.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor de beste prestatie een machine met minstens 300 watt gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen