Schijfborstel getordeerd KBG Ø 125x15 mm M14 edelstaaldraad-Ø 0,50 mm haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220003848
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220003848
EAN/GTIN 4007220003848
Nummer fabrikant 43317007
L-nummer L51510 732

Omschrijving

Omschrijving:

Agressief werkende borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, draadeinden: 28 Stück
  • Verpakkingen: POS-verpakking
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., van: 6000 RPM
  • RPM, opt., tot: 12500 RPM
  • Breedte metrisch: 15 mm
  • Opnamesysteem: Schroefdraad
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: M14x2
  • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
  • Lengte, beleg: 19 mm

Voordeel:

  • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
  • Beveiliging tegen overbelasting.
  • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
  • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
  • Maximaal werkcomfort en optimale geleiding dankzij ergonomisch geoptimaliseerde constructie en zeer goede haptiek.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
    • Overige non-ferrometalen
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen