Einmaulschlüssel SW.55 mm L.457 mm

Artikelnummer: 40040550
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40040550
EAN/GTIN 4018754018383
Nummer fabrikant 40040550
L-nummer L60010 1734

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 894 tot 85 mm
  • Speciaal staal, staalgrijs

Kenmerk:

  • a: 18 mm
  • Lengte [mm): 457 mm
  • Gewicht: 1235 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 55 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55 mm
  • Breedte mm (b): 112 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen