Omschrijving:
Scharnieren van de zijband met bakhaken (staal, gegalvaniseerd).
Lage thermische geleidbaarheid – dit betekent dat u altijd een aangename grip hebt, zelfs bij gebruik buitenshuis in de winter.
Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).
Kenmerk:
Werkhoogte 3.3 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 14.3 kg
Ladderlengte 2.09 m
Materiaal Hout
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 2 × 7
Aantal treden 7
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.98 m
Buitenmaat 0.57 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.