Crestastep B – Houten ladder 2x6 treden

Artikelnummer: 40027
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×6
Materiaal hout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40027
EAN/GTIN 4003866400270
Nummer fabrikant 40027
L-nummer L90010 1290

Omschrijving

Omschrijving:

Spreidstandbeveiliging door twee zeer stevige banden.
Laag thermisch geleidend – voelt daardoor ook prettig aan bij gebruik buitenshuis in de winter.
Zijbandscharnieren met emmerhaken (staal, verzinkt).
Lage thermische geleidbaarheid – dit betekent dat u altijd een aangename grip hebt, zelfs bij gebruik buitenshuis in de winter.
Scharnieren van de zijband met bakhaken (staal, gegalvaniseerd).

Kenmerk:

Werkhoogte 3.05 m
Belasting max. 150 kg
Gewicht 12 kg
Ladderlengte 1.81 m
Materiaal Hout
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelijmd
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Aantal treden 2 × 6
Aantal treden 6
Diepte treden 80 mm
loodrechte ladderhoogte 1.72 m
Buitenmaat 0.54 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.