Steeksleutel , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 55 mm

Artikelnummer: 40.55LA
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40.55LA
EAN/GTIN 3662424047794
Nummer fabrikant 40.55LA
L-nummer L60130 9515

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 55
  • B x B1 [mm]: 42,0 x 84,5
  • E [mm]: 21,5 [mm]: 31
  • L [mm]: 760
  • [g]: 3900

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen