Steeksleutel , kop 15° afgeschuind , extra lang , SW 34 mm

Artikelnummer: 40.34LA
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 40.34LA
EAN/GTIN 3148516622587
Nummer fabrikant 40.34LA
L-nummer L60130 1947

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra lange ringsleutel met open uiteinde voor het overbrengen van grote draaimomenten met minimale krachtsinspanning
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 34
  • B x B1 [mm]: 51,0 x 33,8
  • E [mm]: 9,9
  • E1 [mm]: 14,0
  • L [mm]: 524
  • [g]: 1040