Ringsleutels met open uiteinde , kop 15° afgeschuind , set in vouwtas, 16 st.

Artikelnummer: 39.JE16T
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 39.JE16T
    EAN/GTIN 3148515282348
    Nummer fabrikant 39.JE16T
    L-nummer L60130 3548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
    • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
    • Ringkop afgeschuind onder 15°
    • Vorkkop afgeschuind onder 15°
    • Verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
    • Verpakking: Tas: N.38A-16A
    • Mge: 16
    • [kg]: 0,700

    Levering:

    • 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
    • Verpakking: Tas: N.38A-16A