Halvemaansleutel , kop 15° afgeschuind , kort , SW 9 mm

Artikelnummer: 39.9
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 39.9
EAN/GTIN 3148510998749
Nummer fabrikant 39.9
L-nummer L60130 1511

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte ringsleutel: korte schacht en compacte kop voor grote handzaamheid, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Kop met OGV® zeskantprofiel voor krachtig, voorzichtig aandraaien van moeren
  • Ringkop afgeschuind onder 15°
  • Vorkkop afgeschuind onder 15°
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 9
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 14,0
  • C1 [mm]: 6
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 6,0
  • L [mm]: 98
  • 6-kant - 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 25

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.