Digitale plaatschroefmaat IP65, 25-50 mm, Digimatic, plat aambeeld / spindel

Artikelnummer: 389-252-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 389-252-30
EAN/GTIN 4946368689197
Nummer fabrikant 389-252-30
L-nummer L40010 11427

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaat is voorzien van een lange beugel voor het meten van plaatdikte.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 25 - 50
Cijferverhoging: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: doos, instelsleutel, 1x batterij/ 2x batterijen (389-514)
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 2,4 jaar, ca. 1,8 jaar (389-514)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen