Rubbermat elastomeer 4

Artikelnummer: 385051 4
(164,58 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 600 mm
Breedte 400 mm
Hoogte 3 mm
Uitvoering Mat
Producttype Vacuümmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385051 4
EAN/GTIN 2050001946676
Nummer fabrikant 00791

Omschrijving

Uitvoering:

Lage wrijvingscoëfficiënt, vlakfrezen mogelijk, voor de best mogelijke vlakparallelliteit.