Vacuümpomp VP3

Artikelnummer: 385010 VP3
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 306 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 182 mm
Zuigvermogen 16 m3/h
Motorspanning 230 V
Motorvermogen 0,55 kW
Gewicht 18 kg
Producttype Vacuümgenerator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385010 VP3
EAN/GTIN 2050001717429
Nummer fabrikant 82115

Omschrijving

Uitvoering:

Vacuümpompen (alleen voor droge bewerking).

Toepassing:

Gebruik van vacuüm-opspanplaten en systemen.

Levering:

2 m vacuümslang, 3/2-weg-bedieningsventiel met beluchting, vacuümmeter.