• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Paar poolschoenen, Voor type: 300

Artikelnummer: 382025 300
Price per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Poolschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382025 300
EAN/GTIN 4062406257804
Nummer fabrikant 382025 300
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Optie 1: Werkstukdiameter 40 – 300 mm.
Optie 2: Werkstukdiameter 158 – 500 mm.
Optie 3: max. verticale last: 160 kg.

Toepassing:

Voor montage op het pooloppervlak van het heftoestel. Hierdoor kunnen werkstukken met verschillende diameters omhoog worden gebracht. Geoptimaliseerde toegankelijkheid bij individuele hefsituaties.

T.b.v.:

Hefmagneet LM1 nr. 382020 maat 300 en 600.

Uitvoering:

Optie 1
werkstuk-⌀: 40 – 300 mm
Optie 2
werkstuk-⌀: 158 – 500 mm
Optie 3
max. verticale last: 160 kg

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten en aanslagbouten voor verticaal transport van lasten.

Tip:

Inschakelen van de hefmagneet alleen op magnetische oppervlakken!
Maximale draaglast varieert afhankelijk van de optie.