Hefmagneet MaxX, Maximale draaglast (vlak): 125kg

Artikelnummer: 382001 125
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale draaglast (vlak) (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale ⌀ rond 300 mm
Maximale lengte vlak 1.000 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak 20 mm
Minimale materiaalwanddikte rond 10 mm
Maat A 69 mm
Maat B 118 mm
Maat C 79 mm
Maat D 79 mm
Maat E 66 mm
Maat F 133 mm
Maat G 30 mm
Maximale heflast vlak 125 kg
Maximale heflast rond 50 kg
Gewicht 3,5 kg
Producttype Hefmagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 382001 125
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001944030
Kopiëren
Nummer fabrikant MAXX125
Kopiëren
Fabrikant Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en robuuste uitvoering met permanente neodymium-magneten. Door het principe van de ‘neutrale kroon’ worden magnetische verspreidingen tegengegaan en worden ongewenste aantrekkingskrachten ten opzichte van aangrenzende lasten voorkomen. Dankzij het uit één blok vervaardigde basisdeel zonder lasnaden is een constant prestatievermogen gegarandeerd. Een vergrendeling blokkeert de hefboom en voorkomt onbedoeld lossen van de last. Gecertificeerde loskracht.

Toepassing:

Snel en eenvoudig hanteren en transporteren van vlakke en ronde materialen met 3-voudige zekerheid.

Tip:

Met draaibaar hijsoog.