Spanlijsten 1,6 mm

Artikelnummer: 380825 1,6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte B (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte A 150 mm
C 43 mm
B 1,6 mm
Producttype Spanelement

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 380825 1,6
EAN/GTIN 2050001854292
Nummer fabrikant 248.40-150X1,6

Omschrijving

Uitvoering:

  • Van ferromagnetisch metaal.
  • Lange zijde met verende lijst, die bij het inschakelen van de magneet het werkstuk tegen het oplegvlak drukt (neertrekeffect).
  • Levering per paar.

Toepassing:

Voor betrouwbaar spannen van niet-magnetische materialen op magneten.

Levering:

Inclusief werkstukaanslag (behalve maat 4).