{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Houder-⌀ | 250 mm | |
Hoogte | 57 mm | |
Hoogtetolerantie | 0 / -1 mm | |
Steekcirkel-⌀ | 232 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 4×M8 | |
Magneetveldhoogte | 10 mm | |
Gewicht | 20 kg | |
Nominale hechtkracht | 150 N/cm2 | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 6 mm | |
Centreer-⌀ | 200 mm | |
Centreerdiepte | 4 mm | |
Parallelle poolverdeling | 12+3 mm | |
Mogelijk centergat J | 25×20 mm | |
Producttype | Magnetische spanhouder |
Artikelnummer | 380777 250 | |
EAN/GTIN | 2050001944412 | |
Nummer fabrikant | 244.11-250 |