{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Poolplaatlengte | 600 mm | |
Breedte | 200 mm | |
Hoogte | 59 mm | |
Hoogtetolerantie | +0,5 / -2 mm | |
Magneetveldhoogte | 12 mm | |
Slijtbaarheid van de poolplaat | 5 mm | |
Gewicht | 52 kg | |
Nominale hechtkracht | 150 N/cm2 | |
Producttype | Magnetische spanplaat |
Artikelnummer | 380100 600 | |
EAN/GTIN | 4045197310668 | |
Nummer fabrikant | 243.11-600X200 |