{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 123-140 mm | |
Spanhoogte h | 200 mm | |
Maximale spankracht bij 50 mm spanhoogte | 7,5 kN | |
Hoogte H | 322 mm | |
Bevestigingsboring-⌀ | 16,5 mm | |
Producttype | Snelspanner |
Artikelnummer | 377065 GRS20-12 | |
EAN/GTIN | 4008158035840 | |
Nummer fabrikant | GRS20-12 |