Dwarsarm 6

Artikelnummer: 376970 6
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6
Afstand tussen de spanschroeven 54 mm - 200 mm
Maat van de spanschroeven M12×80 mm
Totale lengte 240 mm
Geschikt voor nr. 376500 − 376520; nr. 376570 5 / 6
Producttype Dwarsarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376970 6
EAN/GTIN 4020772099565
Nummer fabrikant 99564

Omschrijving

Uitvoering:

met borgbout en 2 spanschroeven met oliebestendige rubber beschermkappen. Houder verzinkt, bouten veredeld.

Toepassing:

met deze dwarsarm kunnen 2 kleinere werkstukken gelijktijdig of 1 groot werkstuk op 2 punten opgespannen worden.
De dwarsarm kan beneden aan of boven op de houderarm van de spanner worden bevestigd.