{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6848VJ | |
Gatafstand e | 32 mm | |
Gatafstand f | 35 mm - 46 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Verstelafstand van de spanhaak c | 9 mm - 47 mm | |
Spanhoogte h | 26 mm | |
Houdkracht P (trek) | 7.000 N | |
Totale hoogte H | 94,5 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Producttype | Sluitspanner |
Artikelnummer | 376820 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008666 | |
Nummer fabrikant | 557411 |