{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6842PL | |
Gatafstand k | 14,5 mm | |
Gatafstand l | 70 mm | |
Gatafstand m | 70 mm | |
Gatafstand g | 57 mm | |
Breedte basisdeel n | 86 mm | |
Lengte basisdeel f | 254 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 28 mm | |
Boring-⌀ d | 10,5 mm | |
Spanslag | 106 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 45.000 N | |
Totale hoogte H | 360 mm | |
Totale lengte L | 440 mm | |
Spanschroef | M16×80 mm | |
Gewicht | 7,72 kg | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376760 8 | |
EAN/GTIN | 4020772092689 | |
Nummer fabrikant | 92684 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schuifstangspanner met omzetbare hendel 8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 26,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M16×80 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Houdkracht P (druk en trek) | 45.000 N | 450 N | ||
Spanhoogte h tot hart schroef | 28 mm | 12,7 mm | ||
Spanslag | 106 mm | 16 mm | ||
Type | 6842PL | 376715 0 | ||
Totale hoogte H | 360 mm | 38 mm | ||
Producttype | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner |