{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6847G | |
Gatafstand e | 29 mm | |
Gatafstand f | 55,5 mm - 63 mm | |
Boring-⌀ d | 11,2 mm | |
Verstelafstand van de spanhaak c | 58 mm - 73 mm | |
Houdkracht P (trek) | 5.000 N | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Totale hoogte H | 69 mm | |
Totale breedte | 85 mm | |
Producttype | Tegenhouder |
Artikelnummer | 376750 5 | |
EAN/GTIN | 4020772094669 | |
Nummer fabrikant | 94664 |