Haakse voet stabiel 5

Artikelnummer: 376730 5
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6843
a 70 mm
f 60 mm
i 60 mm
l 8 mm
Aanzetlengte b 17 mm
c 32 mm
e 22 mm
g 45 mm
h 37 mm
d 9 mm
k 24 mm
Producttype Haakse voet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376730 5
EAN/GTIN 4020772094058
Nummer fabrikant 94052

Omschrijving

Toepassing:

  • Uitgebreid toepassingsgebied door grotere spanhoogte.
  • Bevestiging d.m.v. 4 schroeven.

T.b.v.:

Schuifstangspanner nr. 376700; 376710.