{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6842 | |
Gatafstand g | 41 mm | |
Gatafstand e | 41 mm | |
Gatafstand f | 50 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 38 mm | |
Boring-⌀ d | 8,5 mm | |
Spanslag | 40 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 10.000 N | |
Totale hoogte H | 137,5 mm | |
Totale lengte L | 380 mm | |
Spanschroef | M12×50 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376720 5 | |
EAN/GTIN | 4020772008581 | |
Nummer fabrikant | 557403 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zware schuifstangspanner 5
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 95,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 26,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
627 stuks direct leverbaar
€ 23,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M12×50 mm | M4×20 mm | M8×50 mm | M6×37 mm |
Houdkracht P (druk en trek) | 10.000 N | 450 N | ||
Spanhoogte h tot hart schroef | 38 mm | 12,7 mm | ||
Spanslag | 40 mm | 16 mm | ||
Type | 6842 | 376715 0 | ||
Totale hoogte H | 137,5 mm | 38 mm | ||
Producttype | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner |