Schuifstangspanner korte uitvoering 5

Artikelnummer: 376700 5
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6844J
Spanslag 67 mm
Houdkracht P (druk en trek) 4.000 N
Totale hoogte H 149 mm
Totale lengte L 364 mm
Spanschroef M12×50 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner M24×1,5 mm
Producttype Schuifstangspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376700 5
EAN/GTIN 4020772008567
Nummer fabrikant 557399

Omschrijving

Uitvoering:

Passchroeven veredeld.
  • Compacte constructie dankzij handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Toepassing:

  • Directe bevestiging aan plaatstalen wanden.
  • In apparaatbehuizingen met schroefdraad aan de kopse kant.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Tip:

  • Roestvrijstalen uitvoering op aanvraag.