Verticale spanner met horizontale voet 0

Artikelnummer: 376500 0
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6800J
Gatafstand e 8,5-13,5 mm
Gatafstand f 23 mm
Boring-⌀ d 4,5 mm
Spanhoogte H 18 mm
Houdkracht P1 500 N
Houdkracht P2 700 N
Totale hoogte 81 mm
totale lengte 49 mm
Spanschroef M4×25 mm
Producttype Verticale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376500 0
EAN/GTIN 4020772007737
Nummer fabrikant 557301

Omschrijving

Uitvoering:

Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.
  • Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
  • Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.
  • Tegen verlies beveiligde spanschroef.
  • Vingerbeveiliging door veiligheidsspanstuk zonder aanraakmogelijkheid.

Toepassing:

Voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.