Afdeklijst voor T-groef 24 mm

Artikelnummer: 375510 24
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6486
Nominale T-groefmaat 24 mm
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375510 24
EAN/GTIN 4020772071783
Nummer fabrikant 71787

Omschrijving

Uitvoering:

aluminium profiellijst, 1 m lang.

Toepassing:

  • Geen dure extra reiniging van de machinetafelgroef meer nodig, als de vrije groef vooraf met de lijst is afgedekt.
  • De afdeklijsten kunnen na de bewerking moeiteloos worden verwijderd.

Tip:

Inkorten tot de gewenste lengte is met een fijn zaagblad probleemloos mogelijk.