Borgmoer M18

Artikelnummer: 375390 M18
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6331
Schroefdraad M18
Totale lengte 27 mm
Sleutelwijdte SW 27 mm
Hoekmaat e 30,1 mm
Kraag-⌀ 34 mm
Flenshoogte 5 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375390 M18
EAN/GTIN 4020772082208
Nummer fabrikant 82206

Omschrijving

Uitvoering:

Flensmoer (hoogte = 1,5 d) DIN 6331, gesmeed.

Norm:

DIN 6331

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.