Zeskantmoer met conische zitting M30

Artikelnummer: 375384 M30
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 56 mm
Sleutelwijdte SW 46 mm
⌀ d2 55 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375384 M30
EAN/GTIN 4030618235699
Nummer fabrikant 23080.0530

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd, sterkte 10.

Tip:

Zeskantmoer met vergroot oplegvlak op aanvraag leverbaar.