{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6323 | |
Groefmaat b1 van de machine | 12 mm | |
Groefmaat b2 van het apparaat | 20 mm | |
Hoogte H | 14 mm | |
Hoogte H1 | 5,5 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 375375 12/20 | |
EAN/GTIN | 4020772071837 | |
Nummer fabrikant | 71837 |