Afgezet T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine: 24mm

Artikelnummer: 375365 24
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefmaat b1 van de machine (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6322A
Groefmaat b1 van de machine 24 mm
Groefmaat b2 van het apparaat 20 mm
Voor schroeven DIN 84, DIN 912 M6×16
Lengte 32 mm
Hoogte H 12 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375365 24
EAN/GTIN 4020772071622
Nummer fabrikant 71621

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Deze T-groefstukken worden paarsgewijs in de gestandaardiseerde, 20 mm brede uitlijngroeven van apparaten geschroefd. Door het wisselen van de T-groefstukken kan telkens met één apparaat op meerdere machines met steeds verschillende groefbreedtes worden gewerkt.

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Tip:

gr. 20 zie nr. 375370.