{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 510 | |
Nominale T-groefmaat | 22 mm | |
Schroefdraad | M20 | |
Stukhoogte | 28 mm | |
Breedte e | 35 mm | |
Breedte a | 21,7 mm | |
Hoogte k | 14 mm | |
Producttype | T-groefstuk |
Artikelnummer | 375330 22/M20 | |
EAN/GTIN | 4020772080303 | |
Nummer fabrikant | 80309 |