T-groefstuk lang 12/M10 mm

Artikelnummer: 375325 12/M10
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat / schroefdraad (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 508L
Nominale T-groefmaat 12 mm
Schroefdraad M10
Stukhoogte 14 mm
Breedte a 11,7 mm
Breedte e 18 mm
Hoogte k 7 mm
Lengte 36 mm
Producttype T-groefstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375325 12/M10
EAN/GTIN 4020772084677
Nummer fabrikant 84673

Omschrijving

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.

Materiaal:

Temperstaal, sterkte 10.