Atlas-steunvijzel 140 mm

Artikelnummer: 374000 140
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste steunhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6430S
Grootste steunhoogte 140 mm
Kleinste steunhoogte 100 mm
Kop-SW 46 mm
Groefbreedte 18 mm
Belastbaarheid 60 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 374000 140
EAN/GTIN 4020772072551
Nummer fabrikant 72553

Omschrijving

Uitvoering:

  • Spindel van temperstaal lichaam van grijs gietijzer.
  • Spindel met trapeziumschroefdraad.

Tip:

Met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.