Steunvijzel met stalen benedendeel 50 mm

Artikelnummer: 373500 50
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste steunhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6400
Grootste steunhoogte 50 mm
Kleinste steunhoogte 38 mm
Kop-⌀ 31 mm
Benedendeel-⌀ 31 mm
Voor spankikker met groefbreedte 6,6 mm - 14 mm
Belastbaarheid 25 kN
Producttype Steunvijzel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Nummer fabrikant 72397

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.
Zelfremmende spindel met trapeziumschroefdraad en eindaanslag.

Tip:

Vanaf gr. 52 met centreergat ⌀ 12 mm voor opzetstukken nr. 375000375030.