Vorkspankikker, getrapt 20 mm

Artikelnummer: 370810 20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315V
Groefbreedte a 20 mm
Spanhoogte h 16 mm - 77 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 2020160
Lengte L 200 mm
Breedte B 60 mm
Hoogte H 40 mm
Afstand e punt tot groefeinde 135 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370810 20
EAN/GTIN 4020772073268
Nummer fabrikant 73262

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Materiaal:

Boutsterkte 8.8.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).