Vorkspankikker, getrapt 10 mm

Artikelnummer: 370810 10
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6315V
    Groefbreedte a 10 mm
    Spanhoogte h 8 mm - 37 mm
    T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 101080
    Lengte L 100 mm
    Breedte B 30 mm
    Hoogte H 20 mm
    Afstand e punt tot groefeinde 70 mm
    Producttype Spanijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370810 10
    EAN/GTIN 4020772073183
    Nummer fabrikant 73189

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Temperstaal, gelakt.

    Toepassing:

    Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

    Materiaal:

    Boutsterkte 8.8.

    Levering:

    Compleet met stelschroef en T-groefbouten DIN 787 (zie nr. 375300).