Verstelbare spankikker getrapt 22 mm

Artikelnummer: 370685 22
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte a 22 mm
Type 6314AV
Spanhoogte h 16 mm - 77 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 2220160
Lengte L 160 mm
Breedte B 60 mm
Hoogte H 30 mm
Traphoogte A1 12 mm
Trapdiepte A2 15 mm
Afstand e punt tot groef 30 mm
Groeflengte f 60 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370685 22
EAN/GTIN 4020772074661
Nummer fabrikant 74666

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).