Verstelbare spankikker getrapt 18 mm

Artikelnummer: 370685 18
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Groefbreedte a 18 mm
Type 6314AV
Spanhoogte h 13 mm - 56 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1816125
Lengte L 125 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 25 mm
Traphoogte A1 10 mm
Trapdiepte A2 12,5 mm
Afstand e punt tot groef 26 mm
Groeflengte f 45 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370685 18
EAN/GTIN 4020772074647
Nummer fabrikant 74641

Omschrijving

Uitvoering:

Temperstaal, gelakt, boutsterkte 8.8.

Toepassing:

Om de laagste spanhoogte te verkrijgen, spankikker omdraaien.

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen