Hoogtesokkel voor compacte spanner 80 mm

Artikelnummer: 370146 80
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte H (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte L 95 mm
    Hoogte H 80 mm
    Breedte B 41 mm
    Voor draad M M12
    Producttype Hoogte onderbouw

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370146 80
    EAN/GTIN 4062406233150
    Nummer fabrikant 370146 80

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT Compacte spanner nr. 370143.