{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte A | 47 mm | |
Spanhoogte S | -1 mm - 90 mm | |
Lengte L | 95 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 81 mm | |
Drukarm r | 75 mm | |
Maximale spankracht | 16 kN | |
maximaal draaimoment | 105 Nm | |
Bevestigingsboring voor cilinderkopschroeven DIN 912 | M10 / M12 | |
Producttype | Compacte spanner |
Artikelnummer | 370142 47 | |
EAN/GTIN | 4045197602497 | |
Nummer fabrikant | 370142 47 |