Spantang mechanisch Buitenspanning 120 mm

Artikelnummer: 370126 120
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte H 40 mm
    Maximale bewerkingsdiepte T 20 mm
    Uitvoering Buitenspanning
    Spanslag 0,3 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370126 120
    EAN/GTIN 4059245292561
    Nummer fabrikant K1184.1120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Voor het spannen van werkstukken met complexe contouren, voor een 5-zijdige bewerking.
    • Minimale opspandiepte van 2 mm.
    • Spanslag 0,3 mm.

    Materiaal:

    Hoogvast aluminium.

    Levering:

    Spanring voor bewerking.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen