Opname voor mechanische spantang, Buiten-⌀ D: 90mm

Artikelnummer: 370125 90
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte H 40 mm
Sleutelwijdte SW 8 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370125 90
EAN/GTIN 4059245292516
Nummer fabrikant K1183.090

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor de opname van spantangen voor binnen- en buitenspanning.
  • Spantangen worden met behulp van 2 cilindrische pennen op de opname gepositioneerd en tegen verdraaien geborgd.

Materiaal:

Temperstaal, vernikkeld