Bus centrisch 16X20 mm

Artikelnummer: 370108 16X20
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type × lengte l1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ d1 16 mm
    ⌀ d2 n6 25 mm
    Producttype bus

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370108 16X20
    EAN/GTIN 4045197949462
    Nummer fabrikant 370108 16X20

    Omschrijving

    Toepassing:

    In de te spannen plaat worden twee centrische en twee zwevende bussen gemonteerd voor een optimale herhalingsnauwkeurigheid.

    Materiaal:

    Inzetstaal

    Tip:

    Vereiste aan de opnameboring, hoogte ± 0,05 mm en ⌀ H7.