{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
Hoogte H | 63 mm | |
Maximale bewerkingsdiepte T | 15 mm | |
Spankracht | 5,5 kN | |
maximaal draaimoment | 26 Nm | |
Producttype | Wigspanner |
Artikelnummer | 370089 50X50 | |
EAN/GTIN | 2050001962119 | |
Nummer fabrikant | K1169.50050 |