Vormspanner 40X32 mm

Artikelnummer: 370089 40X32
Korting
121,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

L × B1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Breedte B 50 mm
    ⌀ D2 7,4 mm
    Hoogte H 42 mm
    Maximale bewerkingsdiepte T 10 mm
    Spankracht 2,5 kN
    maximaal draaimoment 7,5 Nm
    Producttype Wigspanner

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370089 40X32
    EAN/GTIN 2050001962096
    Nummer fabrikant K1169.32040

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Spannen van 2 werkstukken mogelijk.
    • Maximale spanslag 0,5 mm.

    Materiaal:

    Spanwiggen van temperstaal.

    Levering:

    Inclusief spanring voor bewerking.