{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
H1 | 52 mm | |
Hoogte H2 | 12 mm | |
B | 15 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ D3 | 8,5 mm | |
Fmax. | 8,8 kN | |
Producttype | Spanhaak |
Artikelnummer | 370076 2 | |
EAN/GTIN | 4059245030835 |