Spanhaak cilindrisch 1

Artikelnummer: 370076 1
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    H1 42 mm
    Hoogte H2 10 mm
    B 11 mm
    ⌀ D 16 mm
    ⌀ D1 10 mm
    ⌀ D2 11 mm
    ⌀ D3 6,5 mm
    Fmax. 4,8 kN
    Producttype Spanhaak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370076 1
    EAN/GTIN 4059245030828

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel van temperstaal en gebruineerd.
    Schroefkop bij montage liggend op de spanhaak.

    Toepassing:

    Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
    Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
    Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
    Voor de inbouw in afzonderlijke spaninrichtingen.

    Accessoires:

    Veren en cilinderkopbouten op aanvraag