Spanhaak geslepen M12, Type: 8

Artikelnummer: 370073 8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 8
H1 39 mm
Hoogte H2 29 mm
Lengte 1 50 mm
Fmax. 18,5 kN
maximaal draaimoment 49 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370073 8
EAN/GTIN 2050001962010
Nummer fabrikant K0014.312150

Omschrijving

Toepassing:

Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor hogere spankrachten en meer stabiliteit.