{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 5 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Hoogte H2 | 36 mm | |
Lengte 1 | 50 mm | |
Fmax. | 12,4 kN | |
maximaal draaimoment | 60 Nm | |
Schroefdraad M | M16 | |
Producttype | Spanhaak |
Artikelnummer | 370072 5 | |
EAN/GTIN | 2050001882813 | |
Nummer fabrikant | K0015.16150 |